Description:
Info - Brochure:Cette lanière élastiquée à extrémité unique comporte un amortisseur, un crochet pour échafaudage, un mousqueton et est fabriquée à partir de sangles en polyester élastiquées. Elle mesure 180cm de long, connecteurs compris quand elle est complètement déployée.
Caractéristique(s):
- La sangle élastique réduit le risque de trébucher ou de se coincer
- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Norme:
- EN 354:2010 (Pass)
- EN 355:2002 (Pass)
- EN 362:2004 (Pass)
Matière(s):
Matériau: Sangle polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Aluminium; PVC;