Description:
Longe 180 cm à deux extrémités, avec sangle de haute qualité, crochets, mousqueton et amortisseur d'énergie.
Caractéristique(s):
- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Norme:
- EN 354:2010
- EN 362:2004
- EN 355:2002
Matière(s):
Matériau: Sangle polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Aluminium; PVC;