Description:
Ce bloc antichute comprend une ligne de vie rétractable en câble métallique qui est stockée dans une bobine, dans un boîtier de protection. L'enrouleur est basé sur un ressort pour enrouler la ligne de vie rétractable et incorpore un mécanisme de frein à inertie, qui permet d'extraire lentement la ligne de vie et de la rétracter automatiquement pour s'adapter aux mouvements du corps de l'utilisateur. Il comprend également un mousqueton pivotant avec un double verrouillage de sécurité et un indicateur de chute.
Caractéristique(s):
- Facile à installer
- Charge nominale maxi 140kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
Norme:
- EN 360:2002
- EN 362:2004 A
Matière(s):
Matériau: Câble Acier; Coque ABS; Alliage d'acier, traité à la chaleur;