Description:
Ce bloc antichute comprend une ligne de vie rétractable en câble métallique de 4.8mm qui est stockée dans une bobine, dans un boîtier de protection. La bobine intègre un mécanisme de freinage à inertie, qui permet d'extraire lentement la ligne de vie et de se rétracter automatiquement pour s'adapter aux mouvements du corps de l'utilisateur. Il comprend également un crochet pivotant avec un double verrou de sécurité et un indicateur de chute. Il comprend également un mousqueton pivotant avec un double verrouillage de sécurité et un indicateur de chute.
Caractéristique(s):
- Solidité supérieure
- installation rapide et facile
- Charge nominale maxi 140kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
Norme:
Matière(s):
Matériau: Câble Acier; Coque ABS; Alliage d'acier, traité à la chaleur;