Description:
Antichute comprenant une sangle rétractable 3 mètres, un mousqueton et un crochet avec double verrouillage de sécurité avec indicateur de charge. Fabriqué en polyéthylène haute densité, cet enrouleur automatique est très résistant, léger, résistant aux UV et à l'eau.
Caractéristique(s):
- Facile à installer
- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Matériau: Coque ABS; Courroies en polyéthylène 3 mètres; Alliage d'acier, traité à la chaleur;