Description:
Conçu pour optimiser la résistance, la durabilité et la flexibilité. Cette longe de 2 mètres, cordon réglable est idéal pour le positionnement de travail. Un mousqueton et une poignée réglable, permettent un positionnement rapide et facile en travaillant en hauteur.
Caractéristique(s):
- Corde de Kernmantel de haute qualité
- Couvercle de protection pour garantir la longévité du produit
- installation rapide et facile
- Solidité supérieure
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Matériau: Corde Kemmantle; Alliage d'acier, traités à la chaleur;