Description:
Cette lanière de 150 cm est fabriquée en corde de polyester avec deux mousquetons à chaque extrémité.
Caractéristique(s):
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Boucles protégées par des garnitures résistant à l'abrasion
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Norme:
- EN 358:2018
- EN 354:2010 (Pass)
Matière(s):
Matériau: Corde Polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur;