Description:
Longe réglable, idéale pour travailler en assujettissement. Longueur 200cm connecteurs inclus.
Caractéristique(s):
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Boucles protégées par des garnitures résistant à l'abrasion
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail
Norme:
- EN 354:2010 ( )
- EN 358:2018 ( )
Matière(s):
Matériau: Corde Polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Aluminium;