• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Longe drisse White R

Réf.: FP20WHR
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
Référence article FP20WHR
EAN / GTIN 5036108279869
Réf. fabricant FP20WHR

Description

Description:

Développée pour une protection continue pour le travail en hauteur, cette longe drisse résistante de 150 cm dispose de deux mousquetons, dont un d'accroche sur échaffaudages.

Caractéristique(s):

  • Corde de Kernmantel de haute qualité
  • Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
  • Ouverture du mousqueton de 19 mm
  • Solidité supérieure
  • Boucles protégées par des garnitures résistant à l'abrasion
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 354:2010

Matière(s):

Matériau: Corde Polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Aluminium;