• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Harnais confort 3 points Red R

Réf.: FP17RER
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
Référence article FP17RER
EAN / GTIN 5036108322923
Réf. fabricant FP17RER

Description

Description:

Harnais ergonomique avec un anneau dorsal en D coulissant. Comprend deux passants pour la poitrine, un coussinet dorsal respirant, des anneaux en D latéraux et des boucles plates qui sont faciles à utiliser et à l'abri des pannes. Fabriqué avec des sangles en nylon polyester pour une durabilité optimale. Les réglages de la taille, de la poitrine et des jambes offrent un excellent ajustement et un confort d'utilisation.

Caractéristique(s):

  • Anneau en D arrière pour clés ou cartes d'identités
  • Boucle d'attache poitrine
  • Boucles métalliques durables avec un accès facile
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE

Norme:

  • EN 361:2002 (Pass)
  • EN 358:2018 (Pass)

Matière(s):

Matériau: Sangle polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur;