• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Harnais Portwest 2 Points Confort Plus Black R

Réf.: FP15BKR
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
Référence article FP15BKR
EAN / GTIN 5036108186488
Réf. fabricant FP15BKR

Description

Description:

Cet harnais de sécurité complet avec ceinture dorsale profilée respirante offre un confort et une sécurité optimisés lors de travaux en hauteur. Dispose d'un anneau d'ancrage dorsal et de deux latéraux.

Caractéristique(s):

  • Anneau en D arrière pour clés ou cartes d'identités
  • Boucles métalliques durables avec un accès facile
  • Ajustement des points de réglage
  • Ceinture matelassée
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Matière(s):

Matériau: Sangle en nylon; Alliage d'acier, traité à la chaleur;