• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Harnais Portwest 2 Points Confort Red R

Réf.: FP14RER
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
Référence article FP14RER
EAN / GTIN 5036108218288
Réf. fabricant FP14RER

Description

Description:

Harnais ergonomique avec un anneau dorsal en D coulissant. Comporte un dos rembourré respirant, 2 anneaux en D latéraux et des boucles plates qui sont faciles à utiliser. Fabriqué avec des sangles en nylon polyester pour une durabilité optimale. Les réglages de la taille, de la poitrine et des jambes offrent un excellent ajustement et un confort d'utilisation.

Caractéristique(s):

  • Anneau dorsal en D
  • Anneau en D arrière pour clés ou cartes d'identités
  • Point d'ajustement à la poitrine
  • Ceinture matelassée
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Matière(s):

Matériau: Sangle polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur; Polyester Mesh;