• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Harnais complet 2 points Red R

Réf.: FP12RER
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
Référence article FP12RER
EAN / GTIN 5036108218271
Réf. fabricant FP12RER

Description

Description:

Harnais léger avec un anneau coulissant en D dorsal. Dispose de deux boucles à la poitrine et d'une sangle réglable à libération rapide. Construit en utilisant des sangles tissées en polyester.

Caractéristique(s):

  • Boucle d'attache poitrine
  • Anneau en D dorsal
  • Points de réglage de la poitrine et des jambes
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail

Norme:

  • EN 361:2002

Matière(s):

Matériau: Sangle polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur;