Elingue d'ancrage en cable Silver R

Réf.: FP05SIR
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
Référence article FP05SIR
EAN / GTIN 5036108280209
Réf. fabricant FP05SIR
Article hors catalogue L01840 1091

Description

Description:

Conçu avec une boucle à chaque extrémité et une enveloppe plastique protectrice autour du fil. L'élingue en acier d'un mètre permet un ancrage facile à une variété de structures.

Caractéristique(s):

  • Solidité supérieure
  • installation rapide et facile
  • Couvercle de protection pour garantir la longévité du produit
  • Convient à une large gamme d'applications
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE

Norme:

  • EN 795:2012 Class B

Matière(s):

Matériau: Câble Acier; PVC;