Ligne de vie horizontale temporaire 20m Yellow/Black R

Réf.: FP01YBR
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
Référence article FP01YBR
EAN / GTIN 5036108279845
Réf. fabricant FP01YBR

Description

Description:

Construit avec précision et rigoureusement testé pour répondre aux normes de l'industrie, la ligne de vie horizontale temporaire est rapide et facile à installer, s'étendant jusqu'à 20 mètres de longueur. Une fois élevée, cette ligne de vie permet à deux travailleurs de se déplacer en toute sécurité le long de la ligne.,

Caractéristique(s):

  • installation rapide et facile
  • peut être utilisé par 2 travailleurs en même temps
  • Sac fourni pour faciliter le stockage et le transport
  • Aucun outil supplémentaire requis
  • tendeur à cliquet pour un ajustement faire et rapide
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit

Matière(s):

Matériau: Polyester; Alliage d'acier, traité à la chaleur;