• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelles de table FOB 3K-4NL, Portée 3000 g, Lecture 0,2 g

Réf.: FOB 3K-4NL
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FOB 3K-4NL
EAN / GTIN 4045761214361
Réf. fabricant FOB 3K-4NL
Article hors catalogue L40250 2908

Description

Description:

  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67 (uniquement en fonctionnement avec piles)
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions totales L×P×H 295×260×95 mm
  • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 4×1.5 V AA, durée de service jusqu‘à 48 h
  • Poids net 3,8 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires