Echelles de table FOB 1K-4LM, Portée 1500 g, Lecture 0,5 g

Réf.: FOB 1K-4LM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article FOB 1K-4LM
    EAN / GTIN 4045761214323
    Réf. fabricant FOB 1K-4LM

    Description

    Description:

    • Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids): la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
    • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
    • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire etc.)
    • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
    • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67 (uniquement en fonctionnement avec piles)
    • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
    • Protection contre l’humidité renforcée grâce à un traitement au silicone hydrorésistant du capteur, de l’électronique et des points de soudure
    • Contrôle de la plage de pesée déjà utilisée par simple appui d’un bouton (poids net/brut)
    • Adaptateur inclus dans la livraison
    • Housse d’utilisation transparente en série

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
    • Dimensions totales L×P×H 256×285×100 mm
    • Fonctionnement avec piles possible,4×1.5 V AA, en série, autonomie jusqu’à 48 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
    • Poids net env. 3,8 kg
    • Température ambiante tolérée 0 °C/35 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires