• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelles de table FOB 0.5K-4NS, Portée 500 g, Lecture 0,1 g

Réf.: FOB 0.5K-4NS
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FOB 0.5K-4NS
EAN / GTIN 4045761161528
Réf. fabricant FOB 0.5K-4NS
Article hors catalogue L40250 2408

Description

Description:

  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Construction particulièrement plate
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec piles)
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 120×150 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 170×150×40 mm
  • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 9 V bloc, durée de service jusqu‘à 20 h
  • Poids net 0,80 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires