• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance de table FKB 16K0.05, Portée 16 kg, Lecture 0,05 g

Réf.: FKB 16K0.05
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article FKB 16K0.05
EAN / GTIN 4045761357532
Réf. fabricant FKB 16K0.05
Article hors catalogue L40250 1062

Description

Description:

  • Idéale pour les pesées ultra-précises en environnement industriel grâce à la résolution élevée atteignant 320.000 points
  • Boîtier robuste en plastique: garantit une position stable, protège la technique de pesage et est non fragile à lʼusage quotidien
  • Particulièrement utile: ses larges plages de pesée et ses dimensions compactes permettent de peser très précisément de lourdes charges dans un espace restreint. Utile pour déterminer de très petits écarts de poids, par exemple gaz consommé, usure de pièces mécaniques, d‘échantillons de pierres, de minéraux, de druses, d‘argent etc
  • Industrie 4.0: Le KERN Universal Port (KUP) intégré permet de raccorder des adaptateurs dʼinterface KUP externes, comme par exemple RS-232, USB, Bluetooth, WIFI ou Ethernet, etc. Lʼavantage principal est que les adaptateurs dʼinterface KUP sont simplement enfichés, ce qui signifie que le montage ultérieur dʼinterfaces est possible sans ouvrir le boîtier de la balance ni de procéder à un montage compliqué. Les adaptateurs dʼinterface permettent de transmettre facilement les données de pesage à des appareils externes, des PC, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des imprimantes, etc. En outre, des ordres de commande et des entrées de données peuvent également être envoyés à la balance via les appareils connectés. Conseil: avec le boîtier dʼextension KERN YKUP-13, jusquʼà trois adaptateurs dʼinterface KUP peuvent être utilisés en parallèle sur la balance
  • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unité de pesée librement programmable, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou similaire
  • Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série
  • Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, L×P 340×240 mm
  • Dimensions totales L×P×H, 350×390×120 mm
  • Fonctionnement sur piles possible, 4×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu‘à 20 h
  • Poids net env. 7 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires