• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bottes de pompier S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 48/49

Réf.: FIRE FIGHTER GORE II NB 48/49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 48
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article FIRE FIGHTER GORE II NB 48/49
EAN / GTIN 4044348268995
Réf. fabricant FIRE FIGHTER GORE II NB 48/49
Article hors catalogue L00780 4226

Description

Description:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • GORE-TEX membrane
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Aide fonctionnelle à l’enfilage
  • Laçage central et crochets de serrage
  • Pliage du talon pour un meilleur comportement de pliage
  • Fermeture éclair latérale
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine ESD