• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bottes de pompier S3 FIRE COMMANDER NB 47

Réf.: FIRE COMMANDER NB 47

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Pointure UE 47
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article FIRE COMMANDER NB 47
EAN / GTIN 4044348269206
Réf. fabricant FIRE COMMANDER NB 47

Description

Description:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Deux Boucles de serrage
  • Rembourrage de la cheville
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable SECURA CARE
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier