Sandale composite S1 ESD SR FO Black/Grey 38 Y

Réf.: FE08BGY38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série Steelite™ ESD
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Norme EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)
Propriété électrostatique EGB/ESD
Référence fabricant FE08
Pointure UE 38
Couleur noir / gris
Tige Cuir
Matériau semelle extérieure PU/PU
Matière doublure intérieure Maillage
antistatique oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence oui
Type de produit Sicherheitssandale

Numéros d’identification et classifications

Référence article FE08BGY38
EAN / GTIN 5036108422944
Réf. fabricant FE08BGY38

Description

Description:

Cette sandale est dotée d'un embout en acier et d'une semelle intermédiaire protectrice. Convient pour utilisation en environnement ESD. La respirabilité et la ventilation exceptionnelles offrent un confort maximal au porteur. Il est doté d'une double sangle de fermeture pour un ajustement plus confortable.

Caractéristique(s):

  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • SR
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)

Matière(s):

Supérieure: Cuir Suedé
Semelle extérieure: PU/PU