Description:
Ce style est le choix idéal pour l’industrie pétrolière et gazière. La semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant assure une excellente résistance au glissement. La tige en cuir pleine fleur garde les pieds au chaud par temps froid et permet à vos pieds de respirer et de rester à l'aise dans les climats chauds. Cette botte spécialement conçue et construite avec une fermeture à glissière vous protégera en cas de besoin.
Caractéristique(s):
- Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Soutien de la cheville étudié
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Isolation au froid jusqu'à -17 ° C
- Talon avec absorption d'énergie
- Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- Semelle double densité
- Isolation contre le froid
- Chaussures anti-statique
- Coupe ample
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Cuir pleine fleur pour une protection longue durée
Norme:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Matière(s):
Supérieure: Cuir Buffalo
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc