• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelles de table FCF 30K-3, Portée 30000 g, Lecture 1 g

Réf.: FCF 30K-3
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FCF 30K-3
EAN / GTIN 4045761184268
Réf. fabricant FCF 30K-3
Article hors catalogue L40250 1634

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 5 touches
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 3 s
  • Idéale comme

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 253×228 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 270×345×106 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net 2,8 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires