• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelles de table FCE 6K2N, Portée 6000 g, Lecture 2 g

Réf.: FCE 6K2N
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FCE 6K2N
EAN / GTIN 4045761202719
Réf. fabricant FCE 6K2N

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 3 s
  • Convient comme balance compacte pour colis et courrier, spécialement pour les petits espaces
  • Convient comme balance de contrôle simple ou balance de préparation de commande et de tri pour la production ou l‘expédition
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 253×228 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 270×323×110 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 12 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net 2,4 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires