Echelles de table FCB 6K0.5, Portée 6000 g, Lecture 0,5 g

Réf.: FCB 6K0.5
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FCB 6K0.5
EAN / GTIN 4045761202689
Réf. fabricant FCB 6K0.5
Article hors catalogue L40250 98

Description

Description:

  • Double affichage à l’arrière de la balance
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles/fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Interface de données RS-232, en série
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, plastique, inox antichoc, L×P 253×228 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 270×323×110 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 12 h
  • Poids net 3,0 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires