Description:
Style innovant avec un design tendance qui offre une protection maximale. Léger, flexible et hautement respirant pour un confort accru. Structure TPU à la cheville pour une protection supplémentaire et un soutien maximal de la cheville. 100% non métallique avec embout en fibre de verre et semelle intercalaire en composite offrant l'avantage supplémentaire de la protection à l’eau S3. Les liserés contrastés assurent la visibilité tout au long de la journée.
Caractéristique(s):
- Léger et confortable
- Panneaux réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Embout en fibre de verre
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- Semelle double densité
- 100% non-métallique
Norme:
Matière(s):
Supérieure: Cuir Action
Semelle extérieure: PU/PU