Description:
Cette chaussure non métallique offre une protection légère pour vos pieds, même dans des conditions humides grâce à sa doublure imperméable et respirante. Double densité PU / TPU solide avec absorption des chocs région de talon, propriétés antistatiques et résistance au glissement. La protection de l'embout allonge la longévité de la chaussure.
Caractéristique(s):
- Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Embout de protection contre les éraflures
- Les zones textiles facilitent la ventilation et la circulation de l'air vers le pied.
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Cuir pleine fleur
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- Semelle double densité
- Coupe ample
- 100% non-métallique
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Supérieure: Cuir Crazy Horse
Semelle extérieure: PU/TPU