• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Brodequin Portwest S1 Compositelite Black 43 R

Réf.: FC21BKR43

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC21BKR43
EAN / GTIN 5036108170692
Réf. fabricant FC21BKR43

Description

Description:

Ce brodequin trés lèger est 100% sans parties métalliques, parfait pour la sécurité dans les aéroports ou la sécurité en général. Coquille composite et semelle PU bi-densité.

Caractéristique(s):

  • col double pour plus de confort
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Matière(s):

Supérieure: Cuir Action
Semelle extérieure: PU/PU

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier