Brodequin Portwest S1 Compositelite Black 39 R

Réf.: FC21BKR39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1
Référence fabricant FC21
Pointure UE 39
Couleur noir
Type de produit Sicherheitsstiefel

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC21BKR39
EAN / GTIN 5036108170654
Réf. fabricant FC21BKR39

Description

Description:

Ce brodequin trés lèger est 100% sans parties métalliques, parfait pour la sécurité dans les aéroports ou la sécurité en général. Coquille composite et semelle PU bi-densité.

Caractéristique(s):

  • col double pour plus de confort
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Matière(s):

Supérieure: Cuir Action
Semelle extérieure: PU/PU

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier