Bottes de protection des pieds noir/jaune 41

Réf.: FC18BKY41
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FC18
Pointure UE 41
Couleur noir / jaune

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC18BKY41
EAN / GTIN 5036108398348
Réf. fabricant FC18BKY41
Article hors catalogue L01840 89

Description

Description:

Bottes mi-montantes composites Apex S3S ESD HRO SR SC FO

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • Semelle composite anti perforation
  • Coquille Composite
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • 100% sans métal
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • Slip resistant outsole
  • Embout de protection contre les éraflures
  • Nouveau Modèle
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Supérieure: Cuir Action
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc