Bottes de protection pour les pieds Noir/Jaune 40

Réf.: FC18BKY40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FC18
Pointure UE 40
Couleur noir / jaune

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC18BKY40
EAN / GTIN 5036108398331
Réf. fabricant FC18BKY40
Article hors catalogue L01840 88

Description

Description:

Apex bottes composites moyennes S3S ESD HRO SR SC FO

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • Semelle composite anti perforation
  • Coquille Composite
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • 100% sans métal
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • Slip resistant outsole
  • Embout de protection contre les éraflures
  • Nouveau Modèle
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Supérieure: Cuir Action
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier