• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bottes Portwest Compositelite Rigger Indiana S3 Brown 45 R

Réf.: FC16BRR45

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC16BRR45
EAN / GTIN 5036108316281
Réf. fabricant FC16BRR45

Description

Description:

Chaussure de sécurité 100% non métallique munie de dispositifs de protection supplémentaires, tels qu'un embout en fibre de verre, une semelle intercalaire en composite anti-pénétration et une semelle d'usure résistant à la chaleur à 300 ° C. Léger et idéal pour les environnements chauds.,

Caractéristique(s):

  • Tige en cuir Premium
  • Non Doublé
  • Semelle extérieure à double densité
  • Tirettes latérales
  • Embout en fibre de verre
  • Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique
  • Cuir pleine fleur pour une protection longue durée

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Cuir de buffle huilé
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc