Bottes Portwest Compositelite Rigger Indiana S3 Brown 43 R

Réf.: FC16BRR43
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FC16
Pointure UE 43
Couleur brun
Type de produit Sicherheitsstiefel

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC16BRR43
EAN / GTIN 5036108316267
Réf. fabricant FC16BRR43

Description

Description:

Chaussure de sécurité 100% non métallique munie de dispositifs de protection supplémentaires, tels qu'un embout en fibre de verre, une semelle intercalaire en composite anti-pénétration et une semelle d'usure résistant à la chaleur à 300 ° C. Léger et idéal pour les environnements chauds.,

Caractéristique(s):

  • Tige en cuir Premium
  • Non Doublé
  • Semelle extérieure à double densité
  • Tirettes latérales
  • Embout en fibre de verre
  • Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur 300ºC
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique
  • Cuir pleine fleur pour une protection longue durée

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Cuir de buffle huilé
Semelle extérieure: PU/Caoutchouc