Brodequin Thor composite fourré S3 CI Black 42 R

Réf.: FC12BKR42
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FC12
Pointure UE 42
Couleur noir

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC12BKR42
EAN / GTIN 5036108221530
Réf. fabricant FC12BKR42

Description

Description:

Pour ceux qui travaillent dans des environnements sous zéro degrés. Protection maximale contre le froid tout en composite.

Caractéristique(s):

  • Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère
  • Isolation contre le froid
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique
  • Cuir pleine fleur pour une protection longue durée
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Cuir pleine fleur
Semelle extérieure: PU/TPU