Sabot de sécurité ventilé composite ESD SB AE Black 37 R

Réf.: FC03BKR37
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
Référence fabricant FC03
Pointure UE 37
Type de produit Clog

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC03BKR37
EAN / GTIN 5036108200122
Réf. fabricant FC03BKR37

Description

Description:

Sabot de sécurité avec dessus perforé pour plus de respirabilité. 100% non métallique, sangle avec pression plastique. Convient pour utilisation en environnement ESD. Conforme à la norme EN 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Silhouette à enfiler
  • Bride élastique ajustable au talon
  • Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
  • Lingettes pour nettoyage de surface
  • Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • 100% non-métallique
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Supérieure: Microfibre résistante à l'eau
Semelle extérieure: PU/PU