• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de force numérique (interne) FC 1K, N max. 1 kN, Lisibilité 1 N

Réf.: FC 1K
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FC 1K
EAN / GTIN 4045761160880
Réf. fabricant FC 1K
Article hors catalogue L40250 1678

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Boîtier métallique pour des applications permanents aux conditions ambiantes robustes
  • Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la plage de mesure encore disponible
  • Sécurité: En cas de dépassement des sollicitations au-delà de 110 % de la plage de mesure, l‘appareil émet des signaux sonores et visuels clairs
  • Interface de données USB et câble d’interface en série
  • Interface de données RS-232 en série
  • Au choix: Fonction AUTO-OFF ou fonction-nement continu
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Unités éligibles: N, kgf, ozf, lbf
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER jusqu´a 10 kN

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 0,3% du [Max]
  • Vitesse de transfert sur PC pouvant atteindre 200 valeurs de mesure par seconde
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 145×73×34 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 20 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Poids net 0,95 kg