Description:
Conçu pour protéger le bas du corps, le pantalon solar FB31 est fabriqué avec le tissus viscose Nomex® / Lenzing® FR . Sa conception offre une grande liberté de mouvements. Les caractéristiques comprennent une couture renforcée au niveau de l'entrejambe et des élastiques au niveau de la ceinture
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- bretelles réglables pour plus de confort
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Bande anti-mèche
- Certifié CE
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Partie d'un ensemble
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Composition de la coque: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Poids de l'enveloppe gm: 260
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;