• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sur-pantalon 3000 Navy L R

Réf.: FB31NARL
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
Référence article FB31NARL
EAN / GTIN 5036108207893
Réf. fabricant FB31NARL

Description

Description:

Conçu pour protéger le bas du corps, le pantalon solar FB31 est fabriqué avec le tissus viscose Nomex® / Lenzing® FR . Sa conception offre une grande liberté de mouvements. Les caractéristiques comprennent une couture renforcée au niveau de l'entrejambe et des élastiques au niveau de la ceinture

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • bretelles réglables pour plus de confort
  • Boucle ergonomique à dégagement rapide
  • Bande anti-mèche
  • Certifié CE
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Partie d'un ensemble
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 469 (Level 2)

Matière(s):

Tissu extérieur: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Composition de la coque: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Poids de l'enveloppe gm: 260
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;