• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka 3000 Navy XXL R

Réf.: FB30NARXXL
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
Référence article FB30NARXXL
EAN / GTIN 5036108207886
Réf. fabricant FB30NARXXL

Description

Description:

Le parka FB30 est conçu en utilisant les hautes performances du Nomex® / Lenzing® FR Viscose. Les caractéristiques comprennent une fermeture à glissière en laiton a libération rapide, des poches basses avec boutons-pression pour les gants et des manches tricotées avec passe mains.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
  • Poche radio conçue pour toutes les tailles
  • Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
  • languette de protection
  • Bande anti-mèche
  • Poignets tricotés avec boucles de pouce
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Certifié CE
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Partie d'un ensemble
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 469 (Level 2)

Matière(s):

Tissu extérieur: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Composition de la coque: 60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant
Poids de l'enveloppe gm: 260
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;