FAS SET COMPLET 21 TIROIRS NOIR

Réf.: FAS.21BK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article FAS.21BK
EAN / GTIN 3662424002229
Réf. fabricant FAS.21BK
Article hors catalogue L60130 9257

Description

Description:

  • Points forts du produit: 1 tiroir extra large pour gros objets et outils, avec 5 modules: - Dimensions utiles
  • L. x P. x H. /: 1032 x 421 x 130 mm
  • 6 tiroirs avec 3 modules: - Dimensions utiles des tiroirs
  • L. x P. x H. /: 569 x 421 x 60-130-200 mm
  • 6 tiroirs avec 2 modules: - Dimensions utiles des tiroirs
  • L. x P. x H. /: 1032 x 421 x 130 mm. x P. x H. /: 378 x 421 x 60-130-200 mm
  • 4 tiroirs avec 3 modules: - Dimensions utiles des tiroirs
  • L. x P. x H.
  • 569 x 421 x 60 et 130 mm
  • 4 tiroirs avec 2 modules: - Dimensions utiles des tiroirs
  • L. x P. x H.
  • 378 x 421 x 60 et 130 mm
  • Grand espace de rangement
  • L. x P. x H.
  • 1061 x 434 x 110 mm

Caractéristique(s):

  • Gewicht Poids en kilogrammes 227

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop