Dispositif de mesure de la force mécanique FA 50, N max. 50 N, Lisibilité 0,25 N

Réf.: FA 50
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
    Type de produit Dynamomètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article FA 50
    EAN / GTIN 4045761139954
    Réf. fabricant FA 50
    Article hors catalogue L40250 2622

    Description

    Description:

    • Echelle duale: indication parallèle de Newton et kg
    • Cadran rotatif pour ajustement à zéro
    • Fonction Peak-Hold: avec l‘aide d‘une aiguille témion pour enregister les pics
    • Peut être fixé sur tous les bancs d‘essai
    • Position à zéro de l‘affichage en appuyant sur un bouton
    • Livré dans une mallette de transport robuste
    • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm

    Caractéristique(s):

    • Exactitude de mesure: 1% du [Max]
    • Dimensions totales L×P×H 232×60×51 mm
    • Filetage: M6
    • Poids net env. 0,55 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires