• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de mesure de la force mécanique FA 100, N max. 100 N, Lisibilité 0,5 N

Réf.: FA 100
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
Type de produit Dynamomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article FA 100
EAN / GTIN 4045761139909
Réf. fabricant FA 100
Article hors catalogue L40250 2166

Description

Description:

  • Echelle duale: indication parallèle de Newton et kg
  • Cadran rotatif pour ajustement à zéro
  • Fonction Peak-Hold: avec l‘aide d‘une aiguille témion pour enregister les pics
  • Peut être fixé sur tous les bancs d‘essai
  • Position à zéro de l‘affichage en appuyant sur un bouton
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 1% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 232×60×51 mm
  • Filetage: M6
  • Poids net env. 0,55 kg