Dispositif de mesure de la force mécanique FA 10, N max. 10 N, Lisibilité 0,05 N

Réf.: FA 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Dynamomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article FA 10
EAN / GTIN 4045761139893
Réf. fabricant FA 10
Article hors catalogue L40250 2212
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Echelle duale: indication parallèle de Newton et kg
  • Cadran rotatif pour ajustement à zéro
  • Fonction Peak-Hold: avec l‘aide d‘une aiguille témion pour enregister les pics
  • Peut être fixé sur tous les bancs d‘essai
  • Position à zéro de l‘affichage en appuyant sur un bouton
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 1% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 232×60×51 mm
  • Filetage: M6
  • Poids net env. 0,55 kg