Description:
Sécurité et confort sont les maîtres-mots de cette combinaison à glissière. Poignets réglables pressions, ceinture élastique,poches genouillères, anneau porte-outils.Bande réfléchissante sur les épaules,bras et bas de jambe pour une visibilité accrue.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- 10 poches pour plus de rangement
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poches zippées
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Deux poches arrière
- Poche mètre
- Disponible jusqu'au 4XL
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;