• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Iona Black L R

Réf.: F813BKRL
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
Référence article F813BKRL
EAN / GTIN 5036108262366
Réf. fabricant F813BKRL

Description

Description:

Sécurité et confort sont les maîtres-mots de cette combinaison à glissière. Poignets réglables pressions, ceinture élastique,poches genouillères, anneau porte-outils.Bande réfléchissante sur les épaules,bras et bas de jambe pour une visibilité accrue.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Poches zippées
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Deux poches arrière
  • Poche mètre
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;