• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Iona Gilet Executive Red XXXL R

Réf.: F476RERXXXL
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
Référence article F476RERXXXL
EAN / GTIN 5036108214358
Réf. fabricant F476RERXXXL

Description

Description:

Dans une gamme de quatre superbes couleurs, ce gilet offre un porte badge à double entrée, une boucle radio et des poches multifonctions en standards. Parfait pour personnalisation,

Caractéristique(s):

  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • deux poches plaquées
  • poche stylo et téléphone
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Norme:

  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages