Iona Gilet Executive Bottle Green M R

Réf.: F476BGRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article F476BGRM
EAN / GTIN 5036108214198
Réf. fabricant F476BGRM

Description

Description:

Dans une gamme de quatre superbes couleurs, ce gilet offre un porte badge à double entrée, une boucle radio et des poches multifonctions en standards. Parfait pour personnalisation,

Caractéristique(s):

  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • deux poches plaquées
  • poche stylo et téléphone
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Norme:

  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier