Gilet Iona Royal Blue L/XL R

Réf.: F474RBRL/XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article F474RBRL/XL
EAN / GTIN 5036108192717
Réf. fabricant F474RBRL/XL

Description

Description:

Ce gilet de sécurité offre une visibilité fonctionnelle. Pratique sur tout lieu de travail, il offre une visibilité accrue en tout temps. Disponible dans une grande sélection de couleurs.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Ce produit n'est pas conforme à ANSI / ISEA 107-2015
  • Nouveaux coloris
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier