• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon de pluie IONA Classic Navy M R

Réf.: F441NARM
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
Référence article F441NARM
EAN / GTIN 5036108213115
Réf. fabricant F441NARM

Description

Description:

Le pantalon de pluie Iona Classic offre une visibilité accrue dans des conditions sombres. Les caractéristiques comprennent une taille élastiquée, des poches latérales pour l'accès, et un bas de jambe réglable par pression pour un meilleur ajustement.

Caractéristique(s):

  • Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
  • Passe-mains
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;